グリーンポット
オクタジオ ミドル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
マキアート
注文コード
78168101
品番
EB-OC0247MA
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
八角形が生み出す個性的なフォルムが、デザインプランターで他にはない空間を演出します。
仕様
(底穴)あり
材質
FRP
質量(kg)
4.65
色
マキアート
容量(L)
45
外寸法(Φ×Hmm)
480×520
寸法(cm)
47
寸法(Φ×高さH)(cm)
内寸法:34×49
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
*ハンドメイドの為、サイズ・色が異なる場合がございます。塗装商品の為、擦れによる剥がれや紫外線による劣化が起きる場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません