グリーンポット
エイリアス シリンダー
ニュー・スタンダードになりうる、一番使う色・形・使いやすい形を追求しました。
仕様
(底穴)あり
材質
ファイバークレイ
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
容量(L)
外寸法(Φ×Hmm)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78167480
GA-2430BK
4.6
ブラック
15
300×325
30
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78167699
GA-2440BK
7
ブラック
40
400×435
40
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78168067
GA-2440WG
7
ウォッシュグレー
40
400×435
40
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78168408
GA-2430WG
4.6
ウォッシュグレー
15
300×325
30
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。