曜日別特売
GA-2440BK エイリアス シリンダー グリーンポット 78167699

エイリアス シリンダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
ブラック
容量(L)40
内容量1個注文コード78167699品番GA-2440BK
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ニュー・スタンダードになりうる、一番使う色・形・使いやすい形を追求しました。

仕様
(底穴)あり
材質
ファイバークレイ
質量(kg)
7
ブラック
容量(L)
40
外寸法(Φ×Hmm)
400×435
寸法(cm)
40
寸法(Φ×高さH)(cm)
内寸法:35×42
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
*ハンドメイドの為、サイズ・色が異なる場合がございます。吸水性が高い素材の為、寒冷地での凍害の恐れのある場所でのご利用はお薦めしません。素材の特性により表面が白くなる白華現象や、乾燥収縮などによるクラック、塗装剥がれが発生する場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,300/税込2,530
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする