グリーンポット
グレイニー エッグ
風化し削られた岩肌のような表面仕上げが特徴的。
仕様
(底穴)あり
材質
ファイバークレイ
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
容量(L)
22
29
色
グレー
ブラック
ホワイト
外寸法(Φ×Hmm)
355×355
440×435
寸法(cm)
35
43
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
色
容量(L)
外寸法(Φ×Hmm)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78167769
GA-3143GY
8.45
グレー
29
440×435
43
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78167778
GA-3143WH
8.45
ホワイト
29
440×435
43
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78168049
GA-3135BK
4.75
ブラック
22
355×355
35
¥
10,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78168128
GA-3135WH
4.75
ホワイト
22
355×355
35
¥
10,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78168216
GA-3135GY
4.75
グレー
22
355×355
35
¥
10,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78168347
GA-3143BK
8.45
ブラック
29
440×435
43
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。