グリーンポット
グレイニー エッグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グレー
グレー
ホワイト
ブラック
容量(L)
29
29
22
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
78167769
品番
GA-3143GY
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
風化し削られた岩肌のような表面仕上げが特徴的。
仕様
(底穴)あり
材質
ファイバークレイ
質量(kg)
8.45
色
グレー
容量(L)
29
外寸法(Φ×Hmm)
440×435
寸法(cm)
43
寸法(Φ×高さH)(cm)
内寸法:34.5×42
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
*ハンドメイドの為、サイズ・色が異なる場合がございます。吸水性が高い素材の為、寒冷地での凍害の恐れのある場所でのご利用はお薦めしません。素材の特性により表面が白くなる白華現象や、乾燥収縮などによるクラック、塗装剥がれが発生する場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません