曜日別特売

ブラックス バレル

ブラックス バレル - グリーンポットブラックス バレル - グリーンポットブラックス バレル - グリーンポットブラックス バレル - グリーンポット

自然から着想を得て、岩肌のような質感を再現したテクスチャーは、屋内外で空間に優雅さと活力をもたらします。

仕様
(底穴)あり
材質
FRP
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
容量(L)
外寸法(Φ×Hmm)
寸法(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
外寸法(Φ×Hmm)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78167638EB-BA0230AC2.1アンティークホワイト18300×30830
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78167751EB-BA0245AB4.6アンティークブラック62450×46545
29,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78167988EB-BA0230AB2.1アンティークブラック18300×30830
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78168085EB-BA0245AC4.6アンティークホワイト62450×46545
29,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78168198EB-BA0245AG4.6アンティークグレー62450×46545
29,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78168286EB-BA0230AG2.1アンティークグレー18300×30830
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする