曜日別特売
EB-BA0230AC ブラックス バレル グリーンポット 78167638

ブラックス バレル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
アンティークホワイト
容量(L)18
内容量1個注文コード78167638品番EB-BA0230AC
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

自然から着想を得て、岩肌のような質感を再現したテクスチャーは、屋内外で空間に優雅さと活力をもたらします。

仕様
(底穴)あり
材質
FRP
質量(kg)
2.1
アンティークホワイト
容量(L)
18
外寸法(Φ×Hmm)
300×308
寸法(cm)
30
寸法(Φ×高さH)(cm)
内寸法:21.5×29.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
*ハンドメイドの為、サイズ・色が異なる場合がございます。塗装商品の為、擦れによる剥がれや紫外線による劣化が起きる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,300/税込2,530
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする