バーウッド ラウンド

バーウッド ラウンド - グリーンポットバーウッド ラウンド - グリーンポットバーウッド ラウンド - グリーンポットバーウッド ラウンド - グリーンポット

本物の焼き杉と間違うような仕上げのクオリティーが特徴的です。

仕様
(底穴)あり
材質
ファイバークレイ
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
容量(L)
外寸法(Φ×Hmm)
寸法(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
外寸法(Φ×Hmm)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78167358GA-2835BK5.2ブラック17355×34535
9,800
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78167525GA-2843BK9.2ブラック30435×41040
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78167760GA-2835GY5.2グレー17355×34535
9,800
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78168031GA-2828GY3.2グレー8.5285×27528
6,800
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78168155GA-2828BK3.2ブラック8.5285×27528
6,800
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78168277GA-2843GY9.2グレー30435×41040
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする