GA-2828GY バーウッド ラウンド グリーンポット 78168031

 

GA-2828GY バーウッド ラウンド グリーンポット 78168031
GA-2828GY バーウッド ラウンド グリーンポット 78168031

バーウッド ラウンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
グレー
容量(L)8.5
内容量1個注文コード78168031品番GA-2828GY
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

本物の焼き杉と間違うような仕上げのクオリティーが特徴的です。

質量(kg)
3.2
グレー
容量(L)
8.5
外寸法(Φ×Hmm)
285×275
寸法(cm)
28
仕様
(底穴)あり
材質
ファイバークレイ
寸法(Φ×高さH)(cm)
内寸法:24.5×26
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
*ハンドメイドの為、サイズ・色が異なる場合がございます。吸水性が高い素材の為、寒冷地での凍害の恐れのある場所でのご利用はお薦めしません。素材の特性により表面が白くなる白華現象や、乾燥収縮などによるクラック、塗装剥がれが発生する場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする