グリーンポット
ブラックス ラウンド
自然から着想を得て、岩肌のような質感を再現したテクスチャーは、屋内外で空間に優雅さと活力をもたらします。
仕様
(底穴)あり
材質
FRP
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
容量(L)
外寸法(Φ×Hmm)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78167735
EB-BA0132AC
1.9
アンティーククリーム
16
320×270
32
¥
10,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78167821
EB-BA0145AC
3.6
アンティーククリーム
50
450×380
45
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78168189
EB-BA0145AB
3.6
アンティークブラック
50
450×380
45
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78168268
EB-BA0132AB
1.9
アンティークブラック
16
320×270
32
¥
10,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78168295
EB-BA0145AG
3.6
アンティークグレー
50
450×380
45
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。