グリーンポット
ブラックス ラウンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
アンティークブラック
アンティーククリーム
アンティークブラック
アンティークグレー
容量(L)
16
16
50
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
78168268
品番
EB-BA0132AB
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
自然から着想を得て、岩肌のような質感を再現したテクスチャーは、屋内外で空間に優雅さと活力をもたらします。
質量(kg)
1.9
色
アンティークブラック
容量(L)
16
外寸法(Φ×Hmm)
320×270
寸法(cm)
32
仕様
(底穴)あり
材質
FRP
寸法(Φ×高さH)(cm)
内寸法:27.5×25.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
*ハンドメイドの為、サイズ・色が異なる場合がございます。塗装商品の為、擦れによる剥がれや紫外線による劣化が起きる場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません