曜日別特売

EVAスリッパ 大人用フリーサイズ

EVAスリッパ 大人用フリーサイズ - 三和スリッパEVAスリッパ 大人用フリーサイズ - 三和スリッパEVAスリッパ 大人用フリーサイズ - 三和スリッパEVAスリッパ 大人用フリーサイズ - 三和スリッパEVAスリッパ 大人用フリーサイズ - 三和スリッパEVAスリッパ 大人用フリーサイズ - 三和スリッパEVAスリッパ 大人用フリーサイズ - 三和スリッパEVAスリッパ 大人用フリーサイズ - 三和スリッパ

水回りも屋外もこれ一足!軽くてタフなEVA素材のスリッパ!
柔らかく弾力性に優れたEVA樹脂素材を使用した、大人用フリーサイズのスリッパです。軽量でクッション性が高く、足裏をやさしく支えるため長時間の着用でも疲れにくく、快適な履き心地を実現します。水に強い素材のため濡れてもサッと拭くだけで乾きやすく、キッチンやバスルームなどの水回りはもちろん、紫外線による劣化にも強いためベランダやテラス、お庭での外履きとしても安心して使用できます。シンプルで飽きのこないデザインは、ご家庭用だけでなく公共施設や宿泊施設、クリニックなどの備品としても最適。室内履きからちょっとした屋外使用まで幅広く対応し、持ち運びもしやすいため旅行やキャンプにも便利な、耐久性と使い勝手を兼ね備えた万能スリッパです。無地仕様のためロゴ印刷やオリジナル制作にもおすすめです。

用途
学校・介護施設・病院などに。
セット内容
本体のみ
材質
EVA
幅(mm)
80
サイズ
フリーサイズ(24~27cm)
内寸(mm)
280
内容量
1組
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75824 781685217816852175824アイボリー
オープン
¥898
¥988(税込)
3日以内出荷
返品不可
75825 781685307816853075825ブラウン
オープン
¥898
¥988(税込)
3日以内出荷
返品不可
75823 781685397816853975823ブラック
オープン
¥898
¥988(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする