タッチパネルディスプレイ 15.6型/1920×1080/シルバー
15.6インチIPSタッチパネル搭載のモバイルモニター。フルHD(1920×1080)解像度、広視野角178°。10点マルチタッチ対応(Windowsのみ)。最薄部6.3mmの薄型軽量設計で、ワーケーションや外出先でのマルチディスプレイ環境構築に最適。HDR対応で、明るい部分も暗い部分も鮮明に表示。キックスタンド内蔵で自立可能。ソフトケース同梱。入力端子はUSB-C(ハイブリッド対応)×2、HDMI×1。フリッカーフリー、ブルーライト軽減機能搭載。1W×2スピーカー内蔵。2年間メーカー保証。
- 表面処理
- 非光沢
- コントラスト比
- 1000:1
- 解像度
- 1920×1080
- 色(本体)
- シルバー
- 端子
- HDMI、USB-C 1、USB-C 2
- アスペクト比
- 16:9
- モニターサイズ
- 15.6型
- パネル駆動方式
- IPS(FFS)
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 100型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V100U-M+自立スタンドJN-55110-JRCセットJAPANNEXT税込¥956,780¥869,800
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V40TFHD-U+自立スタンドJN-3275-90JRFセットJAPANNEXT税込¥73,678¥66,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V40TFHD-U+自立スタンドJN-3275-JRSAセットJAPANNEXT税込¥61,578¥55,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V40TFHD-U+自立スタンドJN-DS3265-CAセットJAPANNEXT税込¥64,878¥58,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U+自立スタンドJN-3275-90JRFセットJAPANNEXT税込¥92,378¥83,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U+自立スタンドJN-3275-JRSAセットJAPANNEXT税込¥80,278¥72,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U+自立スタンドJN-DS3265-CAセットJAPANNEXT税込¥83,578¥75,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U2-M+自立スタンドJN-3275-JRSAセットJAPANNEXT税込¥83,578¥75,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U2-M+自立スタンドJN-DS3265-CAセットJAPANNEXT税込¥86,878¥78,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 55型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V55U-M+自立スタンドJN-3275-90JRFセットJAPANNEXT税込¥106,678¥96,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 55型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V55U-M+自立スタンドJN-3275-JRSAセットJAPANNEXT税込¥95,678¥86,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 55型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V55U-M+自立スタンドJN-DS3265-CAセットJAPANNEXT税込¥98,978¥89,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 75型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-IPS75U-M+自立スタンドJN-3275-90JRFセットJAPANNEXT税込¥252,780¥229,800
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 75型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V750U2-M+自立スタンドJN-3275-90JRFセットJAPANNEXT税込¥241,780¥219,800
14インチ モバイルモニター WUXGA 有線モデル IPSパネル ノングレア 非光沢 薄型 軽量 USB Type-C/mini HDMI カバー兼スタンド付属uniq(ユニーク)税込¥20,878¥18,980
15.6インチ モバイルモニター FHD 有線モデル IPSパネル ノングレア 非光沢 薄型 軽量 USB Type-C/mini HDMI カバー兼スタンド付属uniq(ユニーク)税込¥20,878¥18,980
アイケア液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI x1、DisplayPort x1/ブラック/スピーカーなし/ブルーライト軽減/フリッカーフリー/120Hz/3辺ウルトラスリムベゼルBenQ(ベンキュー)税込¥18,678¥16,980カテゴリ









