タッチパネルディスプレイ 15.6型/1920×1080/シルバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
78179170
品番
JN-MD-iT156FHD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

15.6インチIPSタッチパネル搭載のモバイルモニター。フルHD(1920×1080)解像度、広視野角178°。10点マルチタッチ対応(Windowsのみ)。最薄部6.3mmの薄型軽量設計で、ワーケーションや外出先でのマルチディスプレイ環境構築に最適。HDR対応で、明るい部分も暗い部分も鮮明に表示。キックスタンド内蔵で自立可能。ソフトケース同梱。入力端子はUSB-C(ハイブリッド対応)×2、HDMI×1。フリッカーフリー、ブルーライト軽減機能搭載。1W×2スピーカー内蔵。2年間メーカー保証。

表面処理
非光沢
コントラスト比
1000:1
解像度
1920×1080
色(本体)
シルバー
端子
HDMI、USB-C 1、USB-C 2
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
15.6型
パネル駆動方式
IPS(FFS)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする