曜日別特売

液晶ディスプレイ(サブモニター) 14型/SSESPT1411P/11

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
78179441
品番
SPT1411P/11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
¥76,980

輝度:290cd/m2/応答速度:40ms(GtG) 16.67ms(MPRT)/レイテンシ:100ms/SSE搭載。Android・Windows・iOSの接続が可能です。接続後はディスプレイからタッチバック操作が可能です。複数台接続もサポート。ノングレア。

表面処理
ノングレア
解像度
1920×1200
入力端子
USB Type-C(充電のみ)
色(本体)
ダークグレー
モニターサイズ
14型
パネル駆動方式
IPS

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする