曜日別特売

GPSゴルフナビ VELLIX V14B(ブラック)

GPSゴルフナビ VELLIX V14B(ブラック) - ショットナビGPSゴルフナビ VELLIX V14B(ブラック) - ショットナビGPSゴルフナビ VELLIX V14B(ブラック) - ショットナビGPSゴルフナビ VELLIX V14B(ブラック) - ショットナビGPSゴルフナビ VELLIX V14B(ブラック) - ショットナビGPSゴルフナビ VELLIX V14B(ブラック) - ショットナビGPSゴルフナビ VELLIX V14B(ブラック) - ショットナビGPSゴルフナビ VELLIX V14B(ブラック) - ショットナビ

色鮮やかなAMOLED(有機EL)を搭載した明るく高精細な画面でバツグンの視認性。直射日光も下でも文字や数値がくっきり表示され、ラウンド中も瞬時に情報を確認できます。
タッチスクリーンを採用し、感覚的操作とスムーズな応答でコースレイアウトもばっちり。スワイプやタッチで迷わず操作できるので、プレーへの集中力が途切れません。
シンプルに距離だけを大きな文字で知りたい方にオススメな、どでか文字ビューを搭載。ボタン切替で知りたい情報をズバッと表示。

付属品
専用ウォッチケース、マグネット充電/通信用USBケーブル、クイックスタートガイド兼保証書 ※ACアダプターは別売りです
仕様
データ更新:USBストレージモードによるデータ更新
寸法(mm)
直径48×高さ12.5
質量(g)
28
連続使用時間(時間)
フル充電(時間):約2/最大15
機能
着信・SNS通知:搭載(スマホとのBluetooth接続が必要。iOS14.4以上、Bluetooth4.0以上に対応)
バッテリー
リチウムポリマーバッテリー
ディスプレイ
1.43インチAMOLED
充電方式
マグネット充電、通信用USBケーブル
防水
IPX7(生活防水程度)
適合システム
対応測位:GPS/GLONASS/Galileo/みちびきL1S
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78176056VELLIX V14B
¥40,000
¥39,980
¥43,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする