曜日別特売
VELLIX V14B GPSゴルフナビ VELLIX V14B(ブラック) ショットナビ 78176056

VELLIX V14B GPSゴルフナビ VELLIX V14B(ブラック) ショットナビ 78176056
VELLIX V14B GPSゴルフナビ VELLIX V14B(ブラック) ショットナビ 78176056
VELLIX V14B GPSゴルフナビ VELLIX V14B(ブラック) ショットナビ 78176056
VELLIX V14B GPSゴルフナビ VELLIX V14B(ブラック) ショットナビ 78176056
VELLIX V14B GPSゴルフナビ VELLIX V14B(ブラック) ショットナビ 78176056
VELLIX V14B GPSゴルフナビ VELLIX V14B(ブラック) ショットナビ 78176056
VELLIX V14B GPSゴルフナビ VELLIX V14B(ブラック) ショットナビ 78176056
VELLIX V14B GPSゴルフナビ VELLIX V14B(ブラック) ショットナビ 78176056

GPSゴルフナビ VELLIX V14B(ブラック)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78176056
品番
VELLIX V14B
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

色鮮やかなAMOLED(有機EL)を搭載した明るく高精細な画面でバツグンの視認性。直射日光も下でも文字や数値がくっきり表示され、ラウンド中も瞬時に情報を確認できます。
タッチスクリーンを採用し、感覚的操作とスムーズな応答でコースレイアウトもばっちり。スワイプやタッチで迷わず操作できるので、プレーへの集中力が途切れません。
シンプルに距離だけを大きな文字で知りたい方にオススメな、どでか文字ビューを搭載。ボタン切替で知りたい情報をズバッと表示。

付属品
専用ウォッチケース、マグネット充電/通信用USBケーブル、クイックスタートガイド兼保証書 ※ACアダプターは別売りです
仕様
データ更新:USBストレージモードによるデータ更新
寸法(mm)
直径48×高さ12.5
質量(g)
28
連続使用時間(時間)
フル充電(時間):約2/最大15
機能
着信・SNS通知:搭載(スマホとのBluetooth接続が必要。iOS14.4以上、Bluetooth4.0以上に対応)
バッテリー
リチウムポリマーバッテリー
ディスプレイ
1.43インチAMOLED
充電方式
マグネット充電、通信用USBケーブル
防水
IPX7(生活防水程度)
適合システム
対応測位:GPS/GLONASS/Galileo/みちびきL1S
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする