myfa シールコレクションポケット L
お気に入りのシールをシートのまま保管できるポケット。3ポケット、サイドインタイプです。シールコレクションファイル(F6621)や、コレクションファイルF3300、F3301にも収納可能です。
- 用途
- シールシートごと保管できるポケット。
- 材質
- ポリプロピレン(生地厚0.1mm)
- 本体質量(g)
- 145
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 230×324×327
- ポケット内寸法(mm)
- 約103×212
- 内容量
- 1組(10枚)
注意
※1ポケットの有効内寸:(約)103×212mm※シールの厚みによっては入らない場合があります。
※N-6621は大きめのサイズのため、一般的なA4リングファイルでご使用いただくと表紙からはみ出します。別売のファイルF-6621のご使用を推奨します。
※印刷物の製品への色移り、収納物の汚損等にご注意ください。印刷物はよく乾燥させてから収納するか、袋やカバーに入れて保護された状態で収納することを推奨します。
※収納物の紛失、破損の補償は致しかねます。
ファイリング の新着商品
カテゴリ















