曜日別特売
N6621 myfa シールコレクションポケット L リヒトラブ 78180965

myfa シールコレクションポケット L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1組(10枚)
注文コード
78180965
品番
N6621
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
¥369

お気に入りのシールをシートのまま保管できるポケット。3ポケット、サイドインタイプです。シールコレクションファイル(F6621)や、コレクションファイルF3300、F3301にも収納可能です。

用途
シールシートごと保管できるポケット。
材質
ポリプロピレン(生地厚0.1mm)
本体質量(g)
145
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
230×324×327
ポケット内寸法(mm)
約103×212
注意
※1ポケットの有効内寸:(約)103×212mm
※シールの厚みによっては入らない場合があります。
※N-6621は大きめのサイズのため、一般的なA4リングファイルでご使用いただくと表紙からはみ出します。別売のファイルF-6621のご使用を推奨します。
※印刷物の製品への色移り、収納物の汚損等にご注意ください。印刷物はよく乾燥させてから収納するか、袋やカバーに入れて保護された状態で収納することを推奨します。
※収納物の紛失、破損の補償は致しかねます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする