myfa シールコレクションバインダー
シールをたっぷりコレクションできるカスタマイズが楽しい6穴バインダー。シールシート5枚付き。フラップのマチが広がるので、シートや立体シールをたっぷり収納できます。シールシートの補充・交換にはN6612やN6617をご利用ください。また、別売りのリフィル(N3345やN3355)もとじられます。
- 用途
- シール帳や手帳としても使えるバインダー。
- 付属品
- ポケット5枚
- 材質
- 表紙/PVC、とじ具/スチール、シート/紙(再剥離加工)
- 本体質量(g)
- 147
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 180×190×32
- 内容量
- 1冊
注意
※背幅は最大37mmまで広がります。背幅最大時サイズ(約):190×155×37mm※シールシート(N-6612)5枚付き
※シール台紙の補充・交換には別売のシールシート(N-6612)、クリヤーシールシート(N-6617)をご利用ください。
ファイリング の新着商品
カテゴリ

















