曜日別特売
N6602-100 myfa シールコレクションバインダー リヒトラブ 78180929

myfa シールコレクションバインダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色クリヤーグリッター
内容量1冊注文コード78180929品番N6602-100
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

シールをたっぷりコレクションできるカスタマイズが楽しい6穴バインダー。シールシート5枚付き。フラップのマチが広がるので、シートや立体シールをたっぷり収納できます。シールシートの補充・交換にはN6612やN6617をご利用ください。また、別売りのリフィル(N3345やN3355)もとじられます。

用途
シール帳や手帳としても使えるバインダー。
色
クリヤーグリッター
付属品
ポケット5枚
材質
表紙/PVC、とじ具/スチール、シート/紙(再剥離加工)
本体質量(g)
147
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
180×190×32
注意
※背幅は最大37mmまで広がります。背幅最大時サイズ(約):190×155×37mm
※シールシート(N-6612)5枚付き
※シール台紙の補充・交換には別売のシールシート(N-6612)、クリヤーシールシート(N-6617)をご利用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする