スコッティ カシミヤ ティッシュペーパー

スコッティ カシミヤ ティッシュペーパー - 日本製紙クレシアスコッティ カシミヤ ティッシュペーパー - 日本製紙クレシアスコッティ カシミヤ ティッシュペーパー - 日本製紙クレシアスコッティ カシミヤ ティッシュペーパー - 日本製紙クレシアスコッティ カシミヤ ティッシュペーパー - 日本製紙クレシアスコッティ カシミヤ ティッシュペーパー - 日本製紙クレシアスコッティ カシミヤ ティッシュペーパー - 日本製紙クレシア

ふんわりカシミヤ質感!エレガントデザインのプレミアムティシュー
シートサイズ:214×218mm
220組(440枚)の大容量
ティシュー本来のふんわり感を実現したプレミアムティシュー
厳選した高品質パルプのみ使用
ローション無添加でふんわりやわらかな肌ざわり
華やかさと涼やかさを兼ね備えたエレガントブルーカラーデザイン
肌にやさしく花粉症や風邪の時期、メイク直しにもおすすめ

用途scottie ティッシュ ボックスティッシュ 箱ティッシュ カシミア やわらか 風邪 花粉症 大容量 まとめ買い ケース販売 おしゃれ 日本製材質ピュアパルプ100%シートサイズ(mm)214×218寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.8×12.1×10.8内容量1ケース(10箱)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7819257644615×10
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする