曜日別特売
44615×10 スコッティ カシミヤ ティッシュペーパー 日本製紙クレシア 78192576

44615×10 スコッティ カシミヤ ティッシュペーパー 日本製紙クレシア 78192576
44615×10 スコッティ カシミヤ ティッシュペーパー 日本製紙クレシア 78192576
44615×10 スコッティ カシミヤ ティッシュペーパー 日本製紙クレシア 78192576
44615×10 スコッティ カシミヤ ティッシュペーパー 日本製紙クレシア 78192576
44615×10 スコッティ カシミヤ ティッシュペーパー 日本製紙クレシア 78192576
44615×10 スコッティ カシミヤ ティッシュペーパー 日本製紙クレシア 78192576
44615×10 スコッティ カシミヤ ティッシュペーパー 日本製紙クレシア 78192576

スコッティ カシミヤ ティッシュペーパー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(10箱)注文コード78192576品番44615×10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ふんわりカシミヤ質感!エレガントデザインのプレミアムティシュー
シートサイズ:214×218mm
220組(440枚)の大容量
ティシュー本来のふんわり感を実現したプレミアムティシュー
厳選した高品質パルプのみ使用
ローション無添加でふんわりやわらかな肌ざわり
華やかさと涼やかさを兼ね備えたエレガントブルーカラーデザイン
肌にやさしく花粉症や風邪の時期、メイク直しにもおすすめ

用途scottie ティッシュ ボックスティッシュ 箱ティッシュ カシミア やわらか 風邪 花粉症 大容量 まとめ買い ケース販売 おしゃれ 日本製材質ピュアパルプ100%シートサイズ(mm)214×218寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.8×12.1×10.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする