クラボーイ 2.5インチ
刺さない、縛らない、でも外れにくい。理想をカタチにした船タコ専用ワーム。
今やタコ釣りの定番となったワームチューンが抱える「外れやすさ」を解決するのが、クラボーイ2.5インチ。伸縮性のあるタフなエラストマー素材でできており、本体から伸びたリング部を「伸ばして引っ掛けるだけ」という新発想の装着方法により、ワーム外れを防止しながらカニを好んで捕食するタコに対して、効果的にアピールし続けます。また、ワームを刺さないため傷みにくく、繰り返し使えて経済的。今まで以上に「カニパターン」攻略を手軽にするアイテムです。
スッテは付属しません。イメージは装着例です。
- 全長(inch)
- 2.5
- 入数(本)
- 2
- 内容量
- 1個
全6種類を絞り込む
色
疑似餌(ルアー/ベイト) の新着商品
カテゴリ



























![TGベイトBLJ 100g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] TGベイトBLJ 100g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06866908-261028-02.jpg)
![TGベイトBLJ 30g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] TGベイトBLJ 30g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06867091-261028-02.jpg)
![TGベイトBLJ 45g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] TGベイトBLJ 45g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06866856-261028-02.jpg)