ショットナビRAYS GRプラス
プレー中の携帯性を追求し、小型・軽量設計を実現。遠距離のターゲットにも対応する高精度な測定能力に加え、3点間距離計測モードを搭載。戦略的なプレーを力強くサポートします。また上質な素材を使用し、高級感あるレザー調仕上げでスタイリッシュさとモダンさを兼ね備え、さらに計測時に滑りにくく握った時のフィット感も飛躍的に向上させた1台です。
- 寸法(mm)
- 92×56×31.5
- 質量(g)
- 115
- 径(Φmm)
- レンズ径/有効:21/19.8
- 規格
- 充電口:USB Type-C
- 倍率(倍)
- 6
- バッテリー
- リチウムポリマーバッテリー(充電式)
- 計測範囲
- (yd)3.3~1640.0(3.0~1500m)
- 充電時間(時間)
- 約3.5
- 環境温度範囲(℃)
- 動作温度:0~50、保管温度:20~60
- レーザー
- 波長:905nm、規格:IEC 60825-1 Class 1M Laser Product
- ひとみ径(Φmm)
- 3.3
- アイレリーフ(mm)
- 14.7
- 防水
- IPX74(生活防水程度)
- 内容量
- 1台
注意
※太陽や明るい光を絶対に見ないでください。失明の原因になります。また、直射日光に当たる場所に置かないでください。火災の原因になります。コンベックス・巻尺・距離測定 の新着商品
カテゴリ




























