RAYS GRプラス B ショットナビRAYS GRプラス ショットナビ 78199199

RAYS GRプラス B ショットナビRAYS GRプラス ショットナビ 78199199
RAYS GRプラス B ショットナビRAYS GRプラス ショットナビ 78199199
RAYS GRプラス B ショットナビRAYS GRプラス ショットナビ 78199199
RAYS GRプラス B ショットナビRAYS GRプラス ショットナビ 78199199
RAYS GRプラス B ショットナビRAYS GRプラス ショットナビ 78199199
RAYS GRプラス B ショットナビRAYS GRプラス ショットナビ 78199199
RAYS GRプラス B ショットナビRAYS GRプラス ショットナビ 78199199
RAYS GRプラス B ショットナビRAYS GRプラス ショットナビ 78199199
RAYS GRプラス B ショットナビRAYS GRプラス ショットナビ 78199199
RAYS GRプラス B ショットナビRAYS GRプラス ショットナビ 78199199
RAYS GRプラス B ショットナビRAYS GRプラス ショットナビ 78199199
RAYS GRプラス B ショットナビRAYS GRプラス ショットナビ 78199199

ショットナビRAYS GRプラス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台仕様フル充電時使用回数(回):ポイント計測時約39000※使用年数や使用頻度により回数は減少します注文コード78199199品番RAYS GRプラス B
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

プレー中の携帯性を追求し、小型・軽量設計を実現。遠距離のターゲットにも対応する高精度な測定能力に加え、3点間距離計測モードを搭載。戦略的なプレーを力強くサポートします。また上質な素材を使用し、高級感あるレザー調仕上げでスタイリッシュさとモダンさを兼ね備え、さらに計測時に滑りにくく握った時のフィット感も飛躍的に向上させた1台です。

仕様フル充電時使用回数(回):ポイント計測時約39000※使用年数や使用頻度により回数は減少します寸法(mm)92×56×31.5質量(g)115径(Φmm)レンズ径/有効:21/19.8規格充電口:USB Type-C倍率(倍)6バッテリーリチウムポリマーバッテリー(充電式)計測範囲(yd)3.3~1640.0(3.0~1500m)誤差(mm)計測:±300充電時間(時間)約3.5環境温度範囲(℃)動作温度:0~50、保管温度:20~60レーザー波長:905nm、規格:IEC 60825-1 Class 1M Laser Productひとみ径(Φmm)3.3アイレリーフ(mm)14.7防水IPX74(生活防水程度)
注意
※太陽や明るい光を絶対に見ないでください。失明の原因になります。また、直射日光に当たる場所に置かないでください。火災の原因になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする