栃木屋
回転ロックピン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78199138
品番
TL-456-Φ10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ピンのロック、アンロックをノブの回転で行えるかんぬき型の締結部品です。
ピン引き込み状態ではインジケーターが露出することでアンロックを示し、ロック忘れを防止できます。
用途
通信機器・工作機械・建機・FA 省力装置等
材質
ステンレス/合成樹脂
ストローク(mm)
10
タイプ
ラッチ
許容荷重(N)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.78MB)
注意
※液体タイプのねじロックの使用は不可とします。
※締結はM3 ねじにて行い、ばね座金と平座金を必ず併用して取り付けてください。
※平座金はみがき丸呼び3(Φ7×Φ3.3×t0.5)を推奨します。
※締め付けトルクは0.6N・m(6.1kgf・cm)にて締結してください。
※常温環境下(15℃~ 40℃)以外での用途は実装にてご確認いただきご使用ください。