サビとれーる
頑固な錆に対して素早く浸透し参加還元反応を行います。
短時間で赤錆、黒皮、スマット、テンパーカラー、不動態膜を除去します。
アンモニア、酸、アルカリ、シアン化合物など有機物質を含まない中性の薬品なので、安心・安全に作業が行えます。
- 使用方法
- [1]発生した錆の程度により原液~3倍まで水(15~25℃)で薄めプラスチック容器(金属製不可)に対象物がスッポリ浸かる量を溜めてください。
[2]対象物を錆の程度により1~3分間浸けてください。錆が落ち始めると紫色に染まります。攪拌を行うと早く錆を落とすことができます。
[3]対象物を取り出し直ちに樹脂製のブラシ(金属製不可)で擦りながら水洗いを行い、その後必ず防錆処理してください。
- 用途
- 各種機械・機器/船舶/重機の錆び取り、ベリリウム銅・真鍮の酸化被膜除去として、プリント基盤上の除錆として、配管内の錆び取り、FRPの錆びダレ除去、溶接時に発生する黒皮の除錆剤、錆びついたボルト・ナットのネジ緩め
- 危険物の類別
- 非危険物
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個(1kg)
注意
※除錆処理後放置すると再び錆びますので、必ず防錆処理(別売防錆剤NAGR)を行ってください。※液が、眼・手足などの身体に付着しないように保護手袋を着用してください。
※使用後フタは必ず閉め、冷暗所に保管してください。
※刷毛塗りする場合、必要な液量を別容器に移してから塗布してください。刷毛を2度漬けした液は紫に変色し劣化します。
※金属ブラシの使用は避けてください。
※錆が厚く発生している場合には、あらかじめケレン作業を行ってください。
商品説明動画
スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ