微霧発生2流体ノズル 小噴量扇形 BIMVシリーズ(液加圧タイプ)
平均粒子径が100μm以下の微霧を発生する2流体扇形ノズルです。
0.1~0.3MPa程度の圧力で噴霧する液加圧タイプです。
幅広い流量調整範囲を持ちます。
噴霧角度は110°、80°、45°の3種類です。
噴霧角度は圧搾空気圧力0.3MPa、液圧力0.1MPaのものです。
レーザードップラー法で測定した値です。
- 用途
- 離型剤、消臭剤(ゴミピット内、ゴミ回収車、流入渠)、油、表面処理剤、防錆剤、潤滑剤、ハチミツ、防虫剤、尿素水の散布に。
金型、ガス、鋼板、鋼片、鋳物、車体、塗装物、板硝子、プラスチックの冷却に。
紙、排ガス、セラミック、コンクリートの調湿に。
精密基板、ガラス管の洗浄に。
- 危険物の類別
- 非危険物
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
スプレー用ノズル の新着商品
カテゴリ








