曜日別特売

微霧発生7頭充円錐ノズル 7KBシリーズ ステンレス鋼303製 3/4メス

微霧発生7頭充円錐ノズル 7KBシリーズ ステンレス鋼303製 3/4メス - いけうち

コンパクトヘッダーにKBノズルを7個取りつけた、ほぼ円形のスプレーパターンを持つ充円錐ノズルです。
微霧を大量に発生させることが可能です。
旋流室から噴口までをセラミックで形成しているため耐摩耗性が抜群に優れています。

用途
冷却:ガス、排ガス。
その他:洗浄、調湿、加湿、鎮塵。
材質
ステンレス鋼303
角度(°)
噴霧:180(0.7MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
Rc3/4
圧力(MPa)
0.7
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
メーカー純正品番
噴霧量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0618544034F7KB023S303198-48363/4F 7KB 023 S3030.23(0.7MPa時)
オープン
¥47,980
¥52,778(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
0618567734F7KB054S303198-48163/4F 7KB 054 S3030.54(0.7MPa時)
オープン
¥47,980
¥52,778(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
0618844134F7KB124S303198-63303/4F 7KB 124 S3031.24(0.7MPa時)
オープン
¥47,980
¥52,778(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
0618911634F7KB544S303198-47553/4F 7KB 544 S3035.44(0.7MPa時)
オープン
¥47,980
¥52,778(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
0619015734F7KB1087S303198-63703/4F 7KB 1087 S30310.9(0.7MPa時)
オープン
¥47,980
¥52,778(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする