旨火シチリン
直火・輻射熱の2ゾーンファイヤー構造で、食材・焼き方に合わせて使い分けができます。
直火でカリッと、輻射熱でじっくり焦がさず焼けます。
食材に合わせて火床の位置も調整できます。
火床に炭がまとまっているので、灰捨ての後処理がカンタンにできます。
片手で持てる取っ手が付いているので運びやすいです。
空冷断熱方式の二重構造採用で、万が一触れてもやけどをしにくい安全設計。
- 用途
- BBQコンロ
- セット内容
- 本体、中子、火床、焼き網、取っ手、脚
- 材質
- 本体/スチール(焼付塗装仕上げ)、火床・焼き網/スチール(クロムメッキ)
- 質量(kg)
- 約3
- 色
- マットブラック
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 約40.5×26.5×19.6
- 寸法(幅W×奥行D)(cm)
- 焼き網:約35.1×21.1
- 内容量
- 1個
注意
※火災ややけどの原因となりますので、火起こしの際、ガソリン、灯油等は使用しないでください。※締め切った部屋でのご使用は、一酸化炭素中毒の原因となりますのでご使用にならないでください。
※また、室内でのご使用の場合、換気を行い飛び火による火災に十分注意してください。
コンロ/グリル の新着商品
ノースイーグル アウトドア コンロ・燃料・着火材 2WAYバーベキューコンロ450 ブラック バーベキュー BBQ コンロ NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥3,628¥3,298
ノースイーグル アウトドア コンロ・燃料・着火材 コンパクト3WAYバーベキュー430 バーベキュー BBQ コンロ NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥2,968¥2,698カテゴリ
































