曜日別特売
UB-392(MBK) 旨火シチリン グリーンライフ 78201545

UB-392(MBK) 旨火シチリン グリーンライフ 78201545
UB-392(MBK) 旨火シチリン グリーンライフ 78201545
UB-392(MBK) 旨火シチリン グリーンライフ 78201545
UB-392(MBK) 旨火シチリン グリーンライフ 78201545
UB-392(MBK) 旨火シチリン グリーンライフ 78201545
UB-392(MBK) 旨火シチリン グリーンライフ 78201545
UB-392(MBK) 旨火シチリン グリーンライフ 78201545
UB-392(MBK) 旨火シチリン グリーンライフ 78201545
UB-392(MBK) 旨火シチリン グリーンライフ 78201545

旨火シチリン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78201545
品番
UB-392(MBK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

直火・輻射熱の2ゾーンファイヤー構造で、食材・焼き方に合わせて使い分けができます。
直火でカリッと、輻射熱でじっくり焦がさず焼けます。
食材に合わせて火床の位置も調整できます。
火床に炭がまとまっているので、灰捨ての後処理がカンタンにできます。
片手で持てる取っ手が付いているので運びやすいです。
空冷断熱方式の二重構造採用で、万が一触れてもやけどをしにくい安全設計。

用途
BBQコンロ
セット内容
本体、中子、火床、焼き網、取っ手、脚
材質
本体/スチール(焼付塗装仕上げ)、火床・焼き網/スチール(クロムメッキ)
質量(kg)
約3
色
マットブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約40.5×26.5×19.6
寸法(幅W×奥行D)(cm)
焼き網:約35.1×21.1
注意
※火災ややけどの原因となりますので、火起こしの際、ガソリン、灯油等は使用しないでください。
※締め切った部屋でのご使用は、一酸化炭素中毒の原因となりますのでご使用にならないでください。
※また、室内でのご使用の場合、換気を行い飛び火による火災に十分注意してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする