<軽量アルミ>折り畳み式コンパクトチェア
軽ッ!リンゴ1個分の軽量設計、折り畳み式のコンパクトチェアです。アウトドアやお散歩など、手軽にバッグに入れて持ち運べますよ。
- 付属品
- 専用ケース
- 材質
- 生地/ポリエステル(600D)、脚部/アルミニウム合金
- 質量(g)
- 326
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 290×220×280
- 内容量
- 1台
アウトドアチェア の新着商品
ナチュラルバイシクル アウトドア チェア N×Nウッドスツール CAMO 椅子 イス チェア NaturalbicycleNaturalbicycle(ナチュラルバイシクル)税込¥5,498¥4,998
ナチュラルバイシクル アウトドア チェア N×Nウッドローチェア CAMO 椅子 イス チェア NaturalbicycleNaturalbicycle(ナチュラルバイシクル)税込¥13,178¥11,980カテゴリ






























