曜日別特売
LL-15 <軽量アルミ>折り畳み式コンパクトチェア カクセー 78201579

本体

LL-15 <軽量アルミ>折り畳み式コンパクトチェア カクセー 78201579
LL-15 <軽量アルミ>折り畳み式コンパクトチェア カクセー 78201579
LL-15 <軽量アルミ>折り畳み式コンパクトチェア カクセー 78201579
LL-15 <軽量アルミ>折り畳み式コンパクトチェア カクセー 78201579
LL-15 <軽量アルミ>折り畳み式コンパクトチェア カクセー 78201579
LL-15 <軽量アルミ>折り畳み式コンパクトチェア カクセー 78201579

<軽量アルミ>折り畳み式コンパクトチェア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78201579
品番
LL-15
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

軽ッ!リンゴ1個分の軽量設計、折り畳み式のコンパクトチェアです。アウトドアやお散歩など、手軽にバッグに入れて持ち運べますよ。

付属品
専用ケース
材質
生地/ポリエステル(600D)、脚部/アルミニウム合金
質量(g)
326
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×220×280

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする