水切りラック
- 用途
- シンク上のスペースを有効活用し、洗った食器や調理器具の乾燥などを行う際に
- 仕様
- 組立式(プラスドライバー)
- セット内容
- 食器収納部:バスケット×1/皿立て(5枚立て)×1/なべふた立て×2/まな板受け×1/フック×2
- 材質
- ステンレス/スチール/ポリエチレン樹脂
- 色
- シルバー/ホワイト
- 質量(g)
- 約2600
- 耐荷重(kg)
- 全体で10(伸縮時ともに)
- 内形寸法(mm)
- バスケット部:D76×W395×H100
- 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
- 約220×515~735×485
- 内容量
- 1個
キッチン・調理用品 の新着商品
カテゴリ
































