曜日別特売
SNS-2302 水切りラック 鈴木金属 78202105

SNS-2302 水切りラック 鈴木金属 78202105
SNS-2302 水切りラック 鈴木金属 78202105
SNS-2302 水切りラック 鈴木金属 78202105
SNS-2302 水切りラック 鈴木金属 78202105
SNS-2302 水切りラック 鈴木金属 78202105
SNS-2302 水切りラック 鈴木金属 78202105

水切りラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
78202105
品番
SNS-2302
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
用途
シンク上のスペースを有効活用し、洗った食器や調理器具の乾燥などを行う際に
仕様
組立式(プラスドライバー)
セット内容
食器収納部:バスケット×1/皿立て(5枚立て)×1/なべふた立て×2/まな板受け×1/フック×2
材質
ステンレス/スチール/ポリエチレン樹脂
色
シルバー/ホワイト
質量(g)
約2600
耐荷重(kg)
全体で10(伸縮時ともに)
内形寸法(mm)
バスケット部:D76×W395×H100
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約220×515~735×485
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする