八光電機製作所
露出型光ローゼット
薄型でシンプルなデザインの光ローゼットです。許容曲げ半径15mmの光インドアケーブルを使用します。細径光インドアケーブルにも対応しています。SCコネクタに対応しています。
用途
住戸内や分電盤に引き込まれた光ファイバーとONUを光コードでワンタッチ接続できます。
仕様
対応心数:2心SCコネクタ対応、引き込み:3方向
取付方式
木ネジ(2本添付)、ピン(添付無し)
シャッター
バネ式
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(20個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78203119
FC-2S
¥
44,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください