埋込型LANコンセント(110方式)

埋込型LANコンセント(110方式) - 八光電機製作所埋込型LANコンセント(110方式) - 八光電機製作所埋込型LANコンセント(110方式) - 八光電機製作所埋込型LANコンセント(110方式) - 八光電機製作所埋込型LANコンセント(110方式) - 八光電機製作所

スタンダードなデザインで、簡単110施工のCAT6対応LANコンセントです。浅型スイッチボックス対応です。

用途
宅内LAN配線、医療、防犯カメラ、デスク、フロア
仕様
埋込型
色
(PW)ピュアホワイト
極数
8極8心
規格
CAT6
印刷
LAN
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(20個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78203128LWU-110-6(PW)
¥30,000
¥19,980
¥21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする