※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八光電機製作所
埋込型LANコンセント(110方式)
LWU-110-6(PW)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
注文コード
78203128
品番
LWU-110-6(PW)
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
スタンダードなデザインで、簡単110施工のCAT6対応LANコンセントです。浅型スイッチボックス対応です。
用途
宅内LAN配線、医療、防犯カメラ、デスク、フロア
仕様
埋込型
色
(PW)ピュアホワイト
極数
8極8心
規格
CAT6
印刷
LAN
RoHS指令(10物質対応)
対応