八光電機製作所
埋込型LANコンセント(110方式)
スタンダードなデザインで、簡単110施工のCAT6A対応LANコンセントです。浅型スイッチボックス対応です。
用途
宅内LAN配線、医療、防犯カメラ、デスク、フロア
仕様
埋込型
色
(PW)ピュアホワイト
極数
8極8心
規格
CAT6A
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(20個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
印刷
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78203146
LWU-110-6A(PW)
LAN
¥
32,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
78203216
LWU-110-6A-NET(PW)
INTERNET
¥
32,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください