LWU-110-6A-NET(PW) 埋込型LANコンセント(110方式) 八光電機製作所 78203216

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LWU-110-6A-NET(PW) 埋込型LANコンセント(110方式) 八光電機製作所 78203216
LWU-110-6A-NET(PW) 埋込型LANコンセント(110方式) 八光電機製作所 78203216
LWU-110-6A-NET(PW) 埋込型LANコンセント(110方式) 八光電機製作所 78203216
LWU-110-6A-NET(PW) 埋込型LANコンセント(110方式) 八光電機製作所 78203216

埋込型LANコンセント(110方式)LWU-110-6A-NET(PW)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は印刷が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(20個)
印刷
INTERNET
注文コード
78203216
品番
LWU-110-6A-NET(PW)
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

スタンダードなデザインで、簡単110施工のCAT6A対応LANコンセントです。浅型スイッチボックス対応です。

用途
宅内LAN配線、医療、防犯カメラ、デスク、フロア
印刷
INTERNET
仕様
埋込型
色
(PW)ピュアホワイト
極数
8極8心
規格
CAT6A
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする