”チェキ” インスタントカメラ instax mini 13
”チェキ”ことinstax mini 13は、撮る楽しさをよりシンプルに味わえるエントリーモデルです。
電源を入れるだけで自動的に最適な露出に調整してくれる「オート露光機能」搭載。明るい屋外でも暗めの室内でも、設定を気にせずシャッターを切るだけで、失敗しにくい写真が撮れます。
セルフィーミラーと近距離撮影に対応したレンズ構造により、自撮りも簡単です。
前モデルのinstax mini 12と基本性能は共通していますが、mini 13では外観デザインの質感やカラーバリエーションがより洗練され、アクセサリーとの相性も意識された仕上がりになっています。
操作方法も同様に非常に直感的で、カメラ初心者でも迷わず使える点は共通の強みです。
初めてチェキを使う学生や若年層、イベントや旅行で手軽に思い出を残したい人に特におすすめ。難しい機能は不要で、「撮ってその場で楽しみたい」人にぴったりの一台です。
- 仕様
- フィルム送り出し:電動式、フィルム現像時間:約90秒(現像時間は気温によって変動します。)
- 寸法(mm)
- 105.5×124.7×67.6
- 質量(g)
- 327(電池、ストラップ、フィルム別)
- 電源
- 単3形アルカリ電池(LR6)2本/撮影可能パック数:約10パック(メーカー試験条件による)
- レンズ
- 2群2枚構成 f=60mm 1:12.7
- シャッター
- プログラム式電子シャッター1/2~1/250秒 低輝度スローシンクロ
- ファインダー
- 実像式ファインダー 0.37倍/ターゲットマーク付きクローズアップモード用視差補正機能付き
- 撮影範囲
- 0.3m~∞(0.3m~0.5mではクローズアップモードを使用)
- フラッシュ
- 常時発光フラッシュ(自動調光)/充電時間:7秒以下(新品電池使用時)/フラッシュ撮影距離:0.3~2.2m
- オートパワーオフ
- 5分間
- セルフタイマー
- 電子式 作動時間:約2秒/約10秒
- 露光調節
- 自動調節Lv5.0~14.5(ISO800)
- 使用フィルム
- 富士フイルム インスタントカラーフィルム instax(TM) mini
- 内容量
- 1台
商品説明動画
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
液晶保護フィルム DJI OSMO ACTION 5 PRO ( メイン用 / サブ用 / レンズ用 3枚セット ) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,538¥1,398カテゴリ





















![液晶保護フィルム Canon EOS R5 [ 液晶用 サブ用 2枚セット ] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム Canon EOS R5 [ 液晶用 サブ用 2枚セット ] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05802628-261007-02.jpg)





![液晶保護フィルム DJI Osmo Pocket 3 [ タッチ画面用 ] 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム DJI Osmo Pocket 3 [ タッチ画面用 ] 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05802619-261007-02.jpg)
![液晶保護フィルム Escura Instant Snap SN-25-WH [ 表面/背面 2枚セット] 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム Escura Instant Snap SN-25-WH [ 表面/背面 2枚セット] 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05802610-261007-02.jpg)