INS MINI 13 DREAMY PURPLE ”チェキ” インスタントカメラ  instax mini 13 富士フイルム 78203259

INS MINI 13 DREAMY PURPLE ”チェキ” インスタントカメラ  instax mini 13 富士フイルム 78203259

”チェキ” インスタントカメラ instax mini 13

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色ドリーミーパープル
内容量1台注文コード78203259品番INS MINI 13 DREAMY PURPLE
在庫数量:残り15点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

”チェキ”ことinstax mini 13は、撮る楽しさをよりシンプルに味わえるエントリーモデルです。
電源を入れるだけで自動的に最適な露出に調整してくれる「オート露光機能」搭載。明るい屋外でも暗めの室内でも、設定を気にせずシャッターを切るだけで、失敗しにくい写真が撮れます。
セルフィーミラーと近距離撮影に対応したレンズ構造により、自撮りも簡単です。
前モデルのinstax mini 12と基本性能は共通していますが、mini 13では外観デザインの質感やカラーバリエーションがより洗練され、アクセサリーとの相性も意識された仕上がりになっています。
操作方法も同様に非常に直感的で、カメラ初心者でも迷わず使える点は共通の強みです。
初めてチェキを使う学生や若年層、イベントや旅行で手軽に思い出を残したい人に特におすすめ。難しい機能は不要で、「撮ってその場で楽しみたい」人にぴったりの一台です。

色
ドリーミーパープル
仕様
フィルム送り出し:電動式、フィルム現像時間:約90秒(現像時間は気温によって変動します。)
寸法(mm)
105.5×124.7×67.6
質量(g)
327(電池、ストラップ、フィルム別)
電源
単3形アルカリ電池(LR6)2本/撮影可能パック数:約10パック(メーカー試験条件による)
レンズ
2群2枚構成 f=60mm 1:12.7
シャッター
プログラム式電子シャッター1/2~1/250秒 低輝度スローシンクロ
ファインダー
実像式ファインダー 0.37倍/ターゲットマーク付きクローズアップモード用視差補正機能付き
撮影範囲
0.3m~∞(0.3m~0.5mではクローズアップモードを使用)
フラッシュ
常時発光フラッシュ(自動調光)/充電時間:7秒以下(新品電池使用時)/フラッシュ撮影距離:0.3~2.2m
オートパワーオフ
5分間
セルフタイマー
電子式 作動時間:約2秒/約10秒
露光調節
自動調節Lv5.0~14.5(ISO800)
使用フィルム
富士フイルム インスタントカラーフィルム instax(TM) mini

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルムカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする