PGYTECH Osmo Pocketシリーズ用ハンドストラップ (ミントグリーン)

PGYTECH Osmo Pocketシリーズ用ハンドストラップ (ミントグリーン) - PGYTECHPGYTECH Osmo Pocketシリーズ用ハンドストラップ (ミントグリーン) - PGYTECHPGYTECH Osmo Pocketシリーズ用ハンドストラップ (ミントグリーン) - PGYTECHPGYTECH Osmo Pocketシリーズ用ハンドストラップ (ミントグリーン) - PGYTECH

互換性:DJI Osmo Pocket 4、DJI Osmo Pocket 3
リストストラップモード:手持ち撮影時の安定性を確保し、落下防止に有効。
ハンドヘルドモード:ストラップをカメラ本体と保護ケースの両端に接続することで、すぐに持ち出して撮影可能。撮影時はケースを取り外しつつ、ストラップに接続したまま保持でき、携行性を向上。
PGYTECHクイックリリースシステムにより、クイックリリースビーズ×2で片手での着脱が可能。
高強度ポリエステル糸を採用し、耐久性と耐摩耗性を確保。耐荷重は最大500g。
複数のカラーバリエーションを用意し、日常のスタイルや外出時のコーディネートに対応。
用途に応じて自在に切替 リストストラップとハンドヘルドモードをスムーズに切り替え、さまざまな撮影シーンに対応。
リストストラップモード 持ち上げてすぐ撮影でき、落下防止にも有効。瞬時にシャッターチャンスを捉えます。
ハンドヘルドモード カメラ本体とケースの両方に装着可能。撮影時はケースを外し、ストラップに接続したまま保持でき、両手を自由に使えます。
素早くセット、すぐ撮影 独自のクイックリリース設計により、片手で簡単に着脱でき、確実なロック機構で安全に固定します。ストラップと保護ケースはポケットやバッグにすっきり収納可能。
ボール型クイックリリースビーズは360°どの角度からでも装着可能で、スムーズに接続できます。
耐久性と安心の携行性 高強度ポリエステル糸を採用し、最大500gまで対応。
カラーで遊び、個性を表現 カラーを自由に切り替え、日常の撮影に自分らしさをプラス。スタイルに自然に馴染み、すべての瞬間をより魅力的に演出します。

セット内容
ハンドストラップ×1、0.5mm クイックリリースビーズ(ブラック)×1、0.5mm クイックリリースビーズ(オレンジ)×1
材質
ポリエステル、GFナイロン
色
ミントグリーン
質量(g)
(本体)12
耐荷重(g)
500
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78203697P-CB-628
¥3,250
¥2,698
¥2,968(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする