DL-YU360 乾電池を繰り返し使える マルチ充電器 単1~単4対応 9V対応 残量表示付き 安全設計 エコ節約モデル ディーエーピーネットワーク 78203417

 

DL-YU360 乾電池を繰り返し使える マルチ充電器 単1~単4対応 9V対応 残量表示付き 安全設計 エコ節約モデル ディーエーピーネットワーク 78203417
DL-YU360 乾電池を繰り返し使える マルチ充電器 単1~単4対応 9V対応 残量表示付き 安全設計 エコ節約モデル ディーエーピーネットワーク 78203417

乾電池を繰り返し使える マルチ充電器 単1~単4対応 9V対応 残量表示付き 安全設計 エコ節約モデル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78203417
品番
DL-YU360
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

使い捨てていた乾電池を繰り返し使える便利なマルチ充電器です。単1~単4、9V電池まで幅広く対応し、家庭やオフィス、防災用途にも活躍します。充電状況や完了が一目でわかる表示付きで安心。過充電防止やショート防止機能を搭載し、安全性にも配慮されています。電池を賢く再利用することでコスト削減とエコを両立。日常使いから非常時の備えまで役立つ実用性の高いアイテムです。

用途
使い捨て乾電池を繰り返し充電してコスト削減や防災備蓄、日常の電池管理に。
付属品
本体・ACアダプター
その他
対応電池(V):単1・単2・単3・単4・9
寸法(mm)
178×155×57
質量(g)
411
電源
AC電源
機能
残量表示・過充電防止・ショート防止
充電時間(時間)
0.7~10
注意
※全ての乾電池が充電可能ではないため、対応電池をご確認の上ご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき900/税込990
沖縄地方数量1につき900/税込990
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする