曜日別特売

ザル

ザル - リトルウッド
用途
調理用具として野菜・果物の水切りや、麺類・具材の湯切りなどに
仕様
網足、使用金網:平織・Φ0.47×16メッシュ
材質
18-8ステンレス
色
シルバー
質量(g)
117
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約161×161×75.5
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78204205L-2502
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする