リトルウッド
ザル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78204205
品番
L-2502
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
用途
調理用具として野菜・果物の水切りや、麺類・具材の湯切りなどに
仕様
網足、使用金網:平織・Φ0.47×16メッシュ
材質
18-8ステンレス
色
シルバー
質量(g)
117
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約161×161×75.5