曜日別特売

マグネット吹き矢 B2シリーズ

マグネット吹き矢 B2シリーズ - トーエイライト

腹式呼吸による有酸素運動として、年齢や性別に関わらず幅広く楽しめます。
軽くて持ち運び便利、壁掛け式でセットも簡単です。
矢先のマグネットがしっかりと的に貼りつきます。
水洗い可能な樹脂製マウスピースとパイプ内掃除具付で衛生的にご使用いただけます。
矢は専用ストラップホルダーでまとめて保管できます。
日本マグネット吹矢協会認証品

仕様
A2サイズ
セット内容
ボード(650×460mm)×1枚、パイプ(700mm)×1本、マウスピース×2個、矢×5本、矢専用ストラップホルダー×1個、パイプ内掃除具×1個
材質
ボード/木製・スチール、パイプ/アルミニウム、マウスピース/ABS樹脂
質量(kg)
2.5
アズワン品番
7-5434-02
内容量
1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78204029B2516
23,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする