自立形キャビネット OFZシリーズ・屋外用タイプ
高気密、高剛性、軽量なフレーム式自立キャビネット・情報通信をはじめ幅広い分野での対応が可能・25mmピッチの取付穴(モジュラー寸法)を利用して、フレキシブルなシステム設計が可能です。・前後扉式のため配線作業や保守作業が容易に行えます。
- 材質
- 鉄
- 質量(kg)
- 111
- 外形寸法(mm)
- 1110
- 規格
- (IP規格)IP55KAカテゴリー2
- ハンドル
- IPハンドル(キーNO.N200、1コ)
- 塗装色
- ライトベージュ塗装(5Y7/1)
- 設置場所
- 屋外
- キャビネット板厚(mm)
- 扉2.3、天板、側板、底板、下面開口プレート、屋根1.6
- 扉形式
- 片扉(前後とも)
- 寸法(横×縦×深さ)(mm)
- 800×1000×800
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
自立型キャビネット の新着商品
カテゴリ

















