OFZ80-810 自立形キャビネット OFZシリーズ・屋外用タイプ 日東工業 78204440

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自立形キャビネット OFZシリーズ・屋外用タイプOFZ80-810

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃14日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78204440
品番
OFZ80-810
参考基準価格(税別)¥349,000販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
¥339,800

高気密、高剛性、軽量なフレーム式自立キャビネット・情報通信をはじめ幅広い分野での対応が可能・25mmピッチの取付穴(モジュラー寸法)を利用して、フレキシブルなシステム設計が可能です。・前後扉式のため配線作業や保守作業が容易に行えます。

材質
鉄
質量(kg)
111
外形寸法(mm)
1110
規格
(IP規格)IP55KAカテゴリー2
ハンドル
IPハンドル(キーNO.N200、1コ)
塗装色
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
設置場所
屋外
キャビネット板厚(mm)
扉2.3、天板、側板、底板、下面開口プレート、屋根1.6
扉形式
片扉(前後とも)
寸法(横×縦×深さ)(mm)
800×1000×800
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする